Startseite

EATON - EAO170M5820D 170M5820D FUSE 900A 690V AR DIN 2 HSDNH - 170M5820D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 900 A

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590252584

Artikelnummer

EAO170M5820D

Herstellernummer

170M5820D

Hersteller

EAO

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

900 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

56 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 690 V, DIN 2, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA