Startseite

EATON - EAO170M5715 170M5715 FUSE 900A 690V 2FU/115 AR UC - 170M5715

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 900 A

Packung

  • 3 ST

EAN

0051712262262

Artikelnummer

EAO170M5715

Herstellernummer

170M5715

Hersteller

EAO

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

2

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

900 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

110 W

Befestigungslöcher:

M12

Mittenabstand Anschlüsse:

115 mm

Cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 690 V, 200 kA dimensione 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, UL, IEC, senza indicatore, tipo US, centri di fissaggio 115 mm

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie