EATON - EAO170M5660 170M5660 FUSE 500A 690V 2FKE/90 AR UC - 170M5660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 500 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
5996516016381
Artikelnummer
EAO170M5660
Herstellernummer
170M5660
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
500 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
75 W
Mittenabstand Anschlüsse:
90.3 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


