EATON - EAO170M5500 170M5500 FUSE 1000A 1100V 2BKN/90 AR - 170M5500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Bemessungsspannung AC - 1100 V
Bemessungsstrom - 1000 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
2 ST
EAN
5027590259613
Artikelnummer
EAO170M5500
Herstellernummer
170M5500
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Bemessungsspannung AC:
1100 V
Bemessungsstrom:
1000 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
135 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
91.3 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie