EATON - EAO170M5499 170M5499 FUSE 900A 1100V 2BKN/90 AR - 170M5499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungssystem nach IEC 60269 - IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 1100 V
Bemessungsstrom - 900 A
Packung
2 ST
EAN
5996516016114
Artikelnummer
EAO170M5499
Herstellernummer
170M5499
Hersteller
EAO
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
1100 V
Bemessungsstrom:
900 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
100 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
122 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
91.3 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


