EATON - EAO170M5398 170M5398 FUSE 800A 1000V 2BKN/75 AR - 170M5398

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
4 ST
EAN
5996516015728
Artikelnummer
EAO170M5398
Herstellernummer
170M5398
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
800 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


