EATON - EAO170M5394 170M5394 FUSE 500A 1250V 2BKN/75 AR CU - 170M5394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 500 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
4 ST
EAN
5996516015681
Artikelnummer
EAO170M5394
Herstellernummer
170M5394
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
500 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
95 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
74.3 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


