Startseite

EATON - EAO170M5066 170M5066 FUSE 1000A 690V 2TN/80 AR UC - 170M5066

KopierenKopieren
EATON - EAO170M5066 170M5066 FUSE 1000A 690V 2TN/80 AR UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

5996516014509

Artikelnummer

EAO170M5066

Herstellernummer

170M5066

Hersteller

EAO

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 1000 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 75 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie