EATON - EAO170M5065 170M5065 FUSE 900A 690V 2TN/80 AR UC - 170M5065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 900 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
EAN
5996516014493
Artikelnummer
EAO170M5065
Herstellernummer
170M5065
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
900 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


