EATON - EAO170M5064 170M5064 FUSE 800A 690V 2TN/80 AR UC - 170M5064

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 800 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
5996516014486
Artikelnummer
EAO170M5064
Herstellernummer
170M5064
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
800 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
105 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
78 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


