EATON - EAO170M4834 170M4834 FUSE 250A 1000V 00TN/80 AR - 170M4834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
6 ST
EAN
5027590339070
Artikelnummer
EAO170M4834
Herstellernummer
170M4834
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


