EATON - EAO170M4830 170M4830 FUSE 100A 1000V 00TN/80 AR - 170M4830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
EAN
5027590339032
Artikelnummer
EAO170M4830
Herstellernummer
170M4830
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
100 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


