EATON - EAO170M4828 170M4828 FUSE 63A 1000V 00TN/80 AR - 170M4828

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 63 A
Abschaltleistung - 125 kA
Stromart - AC
Packung
6 ST
EAN
5027590339018
Artikelnummer
EAO170M4828
Herstellernummer
170M4828
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
00
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
63 A
Abschaltleistung:
125 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
18 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
78 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


