EATON - EAO170M4812 170M4812 FUSE 160A 1000V 00/80 AR - 170M4812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 160 A
Abschaltleistung - 125 kA
Stromart - AC
Packung
6 ST
EAN
5027590338912
Artikelnummer
EAO170M4812
Herstellernummer
170M4812
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
00
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
160 A
Abschaltleistung:
125 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
37 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
78 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


