Startseite

EATON - EAO170M4659 170M4659 FUSE 250A 690V 1FKE/90 AR UC - 170M4659

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 3 ST

EAN

5996516013632

Artikelnummer

EAO170M4659

Herstellernummer

170M4659

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 250 A, AC 690 V, size 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati, modello US, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie