EATON - EAO170M4389 170M4389 FUSE 200A 1250V 1BKN/75 AR CU - 170M4389

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 200 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
2 ST
EAN
5996516013045
Artikelnummer
EAO170M4389
Herstellernummer
170M4389
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
200 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
50 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
74.6 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


