EATON - EAO170M4364 170M4364 FUSE 500A 690V 1EK/86 AR UC - 170M4364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 500 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
5996516013007
Artikelnummer
EAO170M4364
Herstellernummer
170M4364
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
500 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
72 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
86.5 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


