Startseite

EATON - EAO170M4212 170M4212 FUSE 400A 690V 1TN/110 AR UC - 170M4212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590338783

Artikelnummer

EAO170M4212

Herstellernummer

170M4212

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

400 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

65 W

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Fusibile a corpo quadrato extra-rapido, tensione nominale: 690 V (IEC), 700 V (UL), Valori nominali amperaggio: 400 A, Taglia fusibile: 1, Indicatore di stato del fusibile: Indicatore di stato frontale, Forma del fusibile: Corpo quadrato, fissaggio a bullone centrale scanalato, DIN 43653, TN/110 Indicatore Tipo T per Micro, Categoria d'uso: aR (con protezione semiconduttore)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie