EATON - EAO170M4195 170M4195 FUSE 500A 1250V 1TN/110 AR CU - 170M4195

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 500 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
5996516012505
Artikelnummer
EAO170M4195
Herstellernummer
170M4195
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
500 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
85 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


