EATON - EAO170M4193 170M4193 FUSE 400A 1250V 1TN/110 AR CU - 170M4193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
5996516012482
Artikelnummer
EAO170M4193
Herstellernummer
170M4193
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
100 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
75 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
108 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


