Startseite

EATON - EAO170M4189 170M4189 FUSE 200A 1250V 1TN/110 AR CU - 170M4189

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Bemessungsspannung AC - 1250 V

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

5996516012444

Artikelnummer

EAO170M4189

Herstellernummer

170M4189

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Bemessungsspannung AC:

1250 V

Bemessungsstrom:

200 A

Abschaltleistung:

100 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

50 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Fusibile, extra-rapido, 200 A, AC 1250 V, Grandezza 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati e scanalati, indicatore tipo T per microinterruttori, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere d'interruzione 100 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie