EATON - EAO170M4016 170M4016 FUSE 630A 690V 1/80 AR UC - 170M4016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 630 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
5027590338769
Artikelnummer
EAO170M4016
Herstellernummer
170M4016
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
630 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
80 W
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
78 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


