EATON - EAO170M3468 170M3468 FUSE 350A 690V 1*BKN/50 AR UC - 170M3468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 350 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
6 ST
EAN
5996516010839
Artikelnummer
EAO170M3468
Herstellernummer
170M3468
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
350 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
55 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
50 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


