Startseite

EATON - EAO170M3463 170M3463 FUSE 125A 690V 1*BKN/50 AR UC - 170M3463

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

5996516010785

Artikelnummer

EAO170M3463

Herstellernummer

170M3463

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 125 A, AC 690 V, dimensioni compatte 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie