EATON - EAO170M3445 170M3445 FUSE 250A 1250V 1*BKN/80 AR CU - 170M3445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 250 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
5996516010709
Artikelnummer
EAO170M3445
Herstellernummer
170M3445
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
250 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
55 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
74 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


