Startseite

EATON - EAO170M3419 170M3419 FUSE 400A 690V 1*BN/50 AR UC - 170M3419

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

5996516010594

Artikelnummer

EAO170M3419

Herstellernummer

170M3419

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

400 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

60 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

50 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A

Fusibile a corpo quadrato extra-rapido, tensione nominale: 690 V, Valori nominali amperaggio: 400 A, Taglia fusibile: 1*, Indicatore di stato del fusibile: Indicatore di stato frontale, Forma del fusibile: Corpo quadrato, contatti terminali a filo, Categoria d'uso: aR (con protezione semiconduttore)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie