EATON - EAO170M3396 170M3396 FUSE 315A 1250V 1*BKN/75 AR CU - 170M3396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 315 A
Abschaltleistung - 100 kA
Stromart - AC
Packung
4 ST
EAN
5027590293570
Artikelnummer
EAO170M3396
Herstellernummer
170M3396
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
315 A
Abschaltleistung:
100 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
60 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
74 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


