EATON - EAO170M3395 170M3395 FUSE 250A 1250V 1*BKN/75 AR CU - 170M3395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
4 ST
EAN
5996516010501
Artikelnummer
EAO170M3395
Herstellernummer
170M3395
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
250 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
100 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
55 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
74 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


