EATON - EAO170M3394 170M3394 FUSE 200A 1250V 1*BKN/75 AR CU - 170M3394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
4 ST
EAN
5996516010495
Artikelnummer
EAO170M3394
Herstellernummer
170M3394
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


