Startseite

EATON - EAO170M3264 170M3264 FUSE 160A 690V 1*KN/110 AR UC - 170M3264

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 6 ST

EAN

5996516010228

Artikelnummer

EAO170M3264

Herstellernummer

170M3264

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

30 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

106 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 160 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie