Startseite

EATON - EAO170M3192 170M3192 FUSE 125A 1250V 1*TN/110 AR CU - 170M3192

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1250 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Abschaltleistung - 100 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

5996516009871

Artikelnummer

EAO170M3192

Herstellernummer

170M3192

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1250 V

Bemessungsstrom:

125 A

Abschaltleistung:

100 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

35 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

108 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 125 A, AC 1250 V, compact size 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrai (scanalai), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie