EATON - EAO170M3070 170M3070 FUSE 450A 690V 1*TN/80 AR UC - 170M3070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 450 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
6 ST
EAN
5996516009420
Artikelnummer
EAO170M3070
Herstellernummer
170M3070
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
450 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
65 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
78 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


