EATON - EAO170M3023 170M3023 FUSE 630A 690V 1*/80 AR UC - 170M3023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsstrom - 630 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
6 ST
EAN
5996516009277
Artikelnummer
EAO170M3023
Herstellernummer
170M3023
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsstrom:
630 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


