Startseite

EATON - EAO170M3018 170M3018 FUSE 350A 690V 1*/80 AR UC - 170M3018

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 350 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

5027590338752

Artikelnummer

EAO170M3018

Herstellernummer

170M3018

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

350 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

55 W

Befestigungslöcher:

M10

Mittenabstand Anschlüsse:

76.5 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Fusibile a corpo quadrato extra-rapido, tensione nominale: 690 V (IEC), 700 V (UL), Valori nominali amperaggio: 350 A, Taglia fusibile: 1*, Indicatore di stato del fusibile: Indicatore di stato frontale, Forma del fusibile: Corpo quadrato, fissaggio a bullone centrale scanalato, DIN 43653, /80 Indicatore visivo, Categoria d'uso: aR (con protezione semiconduttore)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie