EATON - EAO170M3017 170M3017 FUSE 315A 690V 1*/80 AR UC - 170M3017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 315 A
Packung
6 ST
EAN
5027590535014
Artikelnummer
EAO170M3017
Herstellernummer
170M3017
Hersteller
EAO
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
200 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
50 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
76.5 mm


