Startseite

EATON - EAO170M3016 170M3016 FUSE 250A 690V 1*/80 AR UC - 170M3016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder

Packung

  • 6 ST

EAN

5996516009253

Artikelnummer

EAO170M3016

Herstellernummer

170M3016

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibile a corpo quadrato extra-rapido, tensione nominale: 690 V (IEC), 700 V (UL), Valori nominali amperaggio: 250 A, Taglia fusibile: 1*, Indicatore di stato del fusibile: Indicatore di stato frontale, Forma del fusibile: Corpo quadrato, fissaggio a bullone centrale scanalato, DIN 43653, /80 Indicatore visivo, Categoria d'uso: aR (con protezione semiconduttore)

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie