EATON - EAO170M2697 170M2697 FUSE 50A 690V DIN 00 GR - 170M2697

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 50 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
EAN
5027590338516
Artikelnummer
EAO170M2697
Herstellernummer
170M2697
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
50 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


