Startseite

EATON - EAO170M2682 170M2682 FUSE 125A 1000V DIN 00 AR - 170M2682

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 6 ST

EAN

5027590338400

Artikelnummer

EAO170M2682

Herstellernummer

170M2682

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 125 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie