EATON - EAO170M2680 170M2680 FUSE 80A 1000V DIN 00 AR - 170M2680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 80 A
Abschaltleistung - 125 kA
Stromart - AC
Packung
6 ST
EAN
5027590338387
Artikelnummer
EAO170M2680
Herstellernummer
170M2680
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
00
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
80 A
Abschaltleistung:
125 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
18 W
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie