Startseite

EATON - EAO170M2673 170M2673 FUSE 20A 1000V DIN 00 AR - 170M2673

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Abschaltleistung - 125 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 6 ST

EAN

5027590345705

Artikelnummer

EAO170M2673

Herstellernummer

170M2673

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

00

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

20 A

Abschaltleistung:

125 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

8.5 W

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 125 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie