EATON - EAO170M2658 170M2658 FUSE 25A 690V 00TN/80 GR - 170M2658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 00
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 25 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
6 ST
EAN
5027590338226
Artikelnummer
EAO170M2658
Herstellernummer
170M2658
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
00
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
25 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
6 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
78 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


