EATON - EAO170M2617 170M2617 FUSE 200A 690V 00/80 AR UR - 170M2617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - AC
Packung
6 ST
EAN
5027590338165
Artikelnummer
EAO170M2617
Herstellernummer
170M2617
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
200 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


