Startseite

EATON - EAO170M2107 170M2107 FUSE 100A 1200VDC 1C/A116 SST A - 170M2107

KopierenKopieren
EATON - EAO170M2107 170M2107 FUSE 100A 1200VDC 1C/A116 SST A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung DC - 1200 V

  • Abschaltleistung - 100 kA

  • Stromart - DC

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590303743

Artikelnummer

EAO170M2107

Herstellernummer

170M2107

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung DC:

1200 V

Abschaltleistung:

100 kA

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

26 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

139.5 mm

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 100 A, DC 1200 V, dimensioni compatte 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali, indicatore stile K per microinterruttore, trazione, terza guida, IEC 60269-4, potere di apertura 50 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie