EATON - EAO170M1759 170M1759 FUSE 200A 690V 000FU/70 AR CU - 170M1759

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Bemessungsstrom - 200 A
Bemessungsspannung DC - 750 V
Abschaltleistung - 50 kA
Stromart - DC
Packung
5 ST
EAN
5027590333115
Artikelnummer
EAO170M1759
Herstellernummer
170M1759
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung DC:
750 V
Abschaltleistung:
50 kA
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
40 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
73.8 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


