Startseite

EATON - EAO170M1468 170M1468 FUSE 125A 690V 000FU/70 AR UR - 170M1468

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

5027590332903

Artikelnummer

EAO170M1468

Herstellernummer

170M1468

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

125 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 125 A, AC 690 V, dimensione 000, 24 x 36 x 96 mm, aR, IEC, corpo quadrato con terminali di fissaggio a dado sfalsati, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, Potere di Interruzione 200 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie