EATON - EAO170M1408 170M1408 FUSE 10A 690V 000TN/80 GR UC - 170M1408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 10 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
5027590073905
Artikelnummer
EAO170M1408
Herstellernummer
170M1408
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


