EATON - EAO170M1370 170M1370 FUSE 200A 690V 000/80 AR UC - 170M1370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 200 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
10 ST
EAN
5027590332804
Artikelnummer
EAO170M1370
Herstellernummer
170M1370
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
200 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
37 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
76.7 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


