EATON - EAO170M1361 170M1361 FUSE 25A 690V 000/80 GR UC - 170M1361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 25 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
10 ST
EAN
5027590332750
Artikelnummer
EAO170M1361
Herstellernummer
170M1361
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
25 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
200 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
9 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
76.7 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


