EATON - EAO170M1360 170M1360 FUSE 20A 690V 000/80 GR UC - 170M1360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 20 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
10 ST
EAN
5027590332743
Artikelnummer
EAO170M1360
Herstellernummer
170M1360
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
000
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
20 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
76.7 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


