Startseite

EATON - EAO170M1310 170M1310 FUSE 20A 690V 000U/80 GR UC - 170M1310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungssystem nach IEC 60269 - sonstige

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 000

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590332620

Artikelnummer

EAO170M1310

Herstellernummer

170M1310

Hersteller

EAO

Sicherungssystem nach IEC 60269:

sonstige

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

000

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

20 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

ohne

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

7 W

Befestigungslöcher:

M8

Mittenabstand Anschlüsse:

76.7 mm

Fusibile, Cartuccia fusibile, corsa rapida, 20 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, corpo quadrato con terminali di collegamento laterali (scanalati), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie